Beli torque wrench 1000nm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  2. SATA 3/4inch Dr. Electric Torque Wrench
    Mulai

    Rp14.999.900

    SATA 3/4inch Dr. Electric Torque Wrench
    Deskripsi:
    96528 3/4" Series Electronic Torque Wrench 120-600N·m Product Description ● Teardrop-shaped ratchet head, beautiful and durable, allows for one-handed switching of forward and reverse directions ● Heat-treated shaft for durability and resistance to deformation ● Torque output accuracy as high as ±1.5% in the forward direction and ±2% in the reverse direction ● Four prompt modes: display, indicator light, buzzer, and vibration to effectively prevent torque output overload ● Two-color PP+TPR handle for a comfortable grip
    atribut:
    • Drive Head (inch): 3/4
    • Total Length (mm): 1248
    • Weight (kg): 5.94
  3. SATA 1/2inch Dr. Adjustable Torque Wrench
    Mulai

    Rp3.999.900

    SATA 1/2inch Dr. Adjustable Torque Wrench
    Deskripsi:
    New water-drop ratchet, operable by one handForward accuracy greater than +/-3%Aluminum alloy knurled handle, effectively preventing slippingPull-down lock structure, facilitating the adjustment of torque
    atribut:
    • Drive Head (inch): 1/2
  4. KRISBOW Kunci Torsi
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. Wipro Torsimeter Ratchet TW Series
    Mulai

    Rp529.900

    Wipro Torsimeter Ratchet TW Series
    atribut:
    • Accuracy: ±3%
    • Handle Material: Aluminium
    • Material: Steel
  6. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    55%
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  7. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  8. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  10. Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  11. Toptul Head-Interchangeable Spanner Torque Wrench Set
    Mulai

    Rp3.799.900

    Toptul Head-Interchangeable Spanner Torque Wrench Set
    Deskripsi:
    CONTENTS :1x ANAH0121 14x18 Head Size Interchangeable Torque Handle (40-210Nm)1x ANAL01161/2inch Dr. Ratchet Head (24 Teeth)9x ANAK0113~0130Spanner Head (Open End) 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm
    atribut:
    • Case Dimensions (WxDxH) (mm): 545x146x55
    • Drive Size (inch): 1/2
  12. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  13. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  14. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  15. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  16. BRITOOL Classic Torque Wrenches
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BRITOOL Classic Torque Wrenches
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk mengeratkan baut atau mur dengan tingkat kekuatan dan kekencangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari definisi ini kita tentu dapat menyimpulkan fungsi dari kunci momen adalah untuk mengukur gaya puntir pada mur maupun baut hingga mencapai momen kekencangan tertentu.
  17. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

Daftar Harga torque wrench 1000nm Terbaru October 2026
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
Elephant Super 100 H Class Chain Hoist (JIS H Class equivalent) (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp6.099.900
SATA 3/4inch Dr. Electric Torque WrenchRp14.999.900
SATA 1/2inch Dr. Adjustable Torque WrenchRp3.999.900
KRISBOW Kunci TorsiRp1.999.900
Egamaster Open End HeadRp1.199.900
Wipro Torsimeter Ratchet TW SeriesRp529.900
KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp3.999.900
Egamaster Torque WrenchRp7.499.900
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)